Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B72210S250K101 VARISTOR, 77V, 10mm DISC, Peak Surge Cur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2100057
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72210S250K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Spitzenenergie (10/1000us): 3.7 J
  • Varistor: Metal Oxide Varistor (MOV)
  • Nennspannung V AC: 25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennspannung, V DC: 31 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 77 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: StandarD Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Varistor: Disc 10mm
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 500 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B72210S250K101, 2100057, 210-0057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,112*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.