Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Schuko Steckdose mit USB Ladegerät, schwarz matt, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-H4042811231200
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2367-0403
EAN/GTIN:
     4042811231200
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Für System M. Die Merten System M Steckdose MEG2367-0403 ist eine Schuko Steckdose mit USB Ladegerät A+C max 3A, in der Farbe schwarz matt. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. USB 2.0 Spannungsversorgung mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Nennspannung AC 100-240 V, 50-60 Hz. USB Ausgänge Ausgangsspannung DC 5 V +/- 10 %. Das Gerät verfügt über einen USB-A Anschluss 2,4A und einen USB-C Anschluss 3A. Nennausgangsstrom 3000 mA (für beide Ausgänge zusammen). Die Abdeckung ist aus recyceltem Material hergestellt, das aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einer matten Oberfläche durch die Lackierung. Die Schuko-Steckdose ist VDE-zertifiziert und für den IP20-Einsatz bei Unter- oder Aufputzmontage entwickelt. Das verwendete Material reduziert den Abfall und ist Teil der Umweltinitiative von Schneider Electric. Material Thermoplast. Farbe schwarz matt.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 Volt
Ausführung:
SCHUKO
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, merten schuko -steckdosen, schuko-steckdose, MEG2367-0403, MEG23670403, Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Nachhaltigkeit, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schalterprogrammsteckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, Schukosteckdose, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Universal-Steckdose, Universalsteckdose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose, green products, grüne Produkte, nachhaltig, sustainability
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,07*
€ 56,58*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 43,87*
€ 57,54*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 44,06*
€ 57,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,00*
€ 62,51*
€ 3,50*
ab € 52,09*
€ 67,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.