Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 450-BBVD Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 450-BBVD Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
DELL 450-BBVD Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113935521
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-BBVD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.

Der 65-Watt-Netzadapter von Dell™ ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell™ Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 65-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang ist ein 1m langes Netzkabel enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
65 W
Kompatibilität
Dell Chromebook 3100, 3100 2-in-1, 3110, 3110 2-in-1, 3400, 5190 2-in-1 Dell Inspiron 13 5310, 13 5320, 13 7390 2-in-1, 14 5410 2-in-1, 14 7420 2-in-1, 15 5582 2-in-1, 15 7590 2-in-1, 16 7620 2-in-1 Dell Inspiron Chromebook 7486 Dell Latitude 3120, 3300, 3301, 3310, 3310 2-in-1, 3320, 3330, 3340, 3400, 3410, 3420, 3440, 3500, 3510, 3520, 3540, 5320 2-in-1, 5330, 5340, 5400, 5420, 5430, 5430 Rugged, 5440, 5520, 5530, 5540, 7220 Rugged Extreme Tablet, 7310, 7320, 7320 2-in-1, 7330, 7340, 7410 2-in-1, 7420 2-in-1, 7430, 7440, 7520, 7530, 7640, 9330, 9420 2-in-1, 9430, 9440 2-in-1, 9520 2-in-1 Dell Precision 3480, 3560, 3570, 3580 Dell Vostro 13 5310, 5320 Dell XPS 13 9305
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
51 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
112 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.