Dieses Inline® Netzteil trägt die Bezeichnung Universalnetzteil mit vollem Recht. Dank der besonderen Anschlusstechnik ist ein falsches Einstellen der Ausgangsspannung schlichtweg unmöglich. Einfac...
Leistungsstark und kompakt Unser 65-W-Laptop-Ladegerät ist eine ziemlich starke Sache. Es funktioniert mit den meisten USB-C®-Geräten[1], verfügt über zwei leistungsstarke Anschlüsse für gleichzeit...
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen fü...
TabLines TPA002 USB Power Adapter für Apple iPhone und iPod, weiß Das TabLines USB Power Adapter für Apple iPhone und iPod, weiß besticht mit seinem eleganten, weißen Design und einer kraftvollen P...
Deltaco PD Ladegerät 20W USB-C weiß Schnelles Laden für deine Geräte Das Deltaco USBC-C Ladegerät ist ein praktischer Begleiter für alle, die ihre mobilen Geräte schnell und effizient aufladen möch...
Das universelle USB-Netzteil. Es besitzt 3 USB-Schnittstelle mit Kraft 15W und Parametern 5V/3.1A, versorgt mit Netzspannung 110~240V, 0.5A, 50/60Hz. Das Netzteil ermöglicht eine Ladung von Handys,...
Das Club 3D CAC- 1914EU Ladegerät 140 Watt GaN-Technologie, Single-Port USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 Unterstützung, ist kompakt in der Größe & Superior in der Leistung: Durch den GaN-Technolo...
Der Nitecore FX1 ist ein kompaktes digitales USB-Ladegerät speziell für Fuji Camera-Akkus. Dank eines USB-Anschlusses zur Stromversorgung, macht ihn das zum perfekten Begleiter für unterwegs oder z...