Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TabLines TPA002 USB Power Adapter für Apple iPhone und iPod, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TabLines
TabLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969102767
Hersteller:
     TabLines
Herst.-Nr.:
     TPA002
EAN/GTIN:
     4260218667372
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
TabLines TPA002 USB Power Adapter für Apple iPhone und iPod, weiß

Das TabLines USB Power Adapter für Apple iPhone und iPod, weiß besticht mit seinem eleganten, weißen Design und einer kraftvollen Performance. Mit dem Netzteil lassen sich alle Modelle des Apple iPad, iPhone und iPod laden.

Schnelles und effizientes Laden - mit dem TabLines USB Power Adapter für Apple iPhone und iPod, weiß ein Kinderspiel. Laden Sie ihr Apple iPhone jederzeit und überall auf mit dem kompakten Netzteil, auch wenn Sie es gerade nicht an einem PC anschließen können. Die USB Buchse macht es möglich, das iPhone direkt über den Lightning Connector zu verbinden.
Mit dem TabLines Power Adapter USB Netzteil können Sie auch alle Modelle des iPods und das Apple iPad Mini laden.
- Farbe: weiß
- Input: 100-240V~0,15A 50-60 Hz
- Output; 5V
- USB Typ A Buchse
- Netzladegerät EU Adapterstecker
- Für Apple iPad Mini 1, Apple iPad Mini 2 (Retina)
- Für Apple iPhone 5, Apple iPhone 5S, Apple iPhone 5C
- Für Apple iPod 5. Generation
- Für Apple iNano 6. Generation

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.