Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell USB-C Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8983485
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-BDUJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs. Der 90-Watt-Netzadapter von Dell ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 90-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen.
Dell - USB-C Netzteil - AC - 90 Watt - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
USB-C Netzteil - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 24 pin USB-C 90 W
Leistungskapazität
90 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
13 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.