Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIDGETEK VA-FC-1M-BLW KABEL, USB A/MICRO B, 1M, BLAU/WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355196
Hersteller:
     BRIDGETEK
Herst.-Nr.:
     VA-FC-1M-BLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb-a micro usb kabel 1m
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, BRIDGETEK, VA-FC-1M-BLW, 2355196, 235-5196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bridgetek
    VM800C43A-D
    ab € 53,21*
    Zubehör
    Bridgetek
    VM800B43A-BK
    ab € 61,40*
    Zubehör
    Bridgetek
    FT800Q-R
    ab € 3,64*
    Zubehör
    Bridgetek
    VA-FC-STYLUS1
    ab € 3,02*
    Zubehör
    BRIDGETEK
    VA-PSU-UK1
    ab € 12,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.