Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB-B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Typ B Stecker, 480 Mbps, 1,8 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-333368
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     333368
EAN/GTIN:
     0766623333368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Druckerkabel und mehr



Dieses Manhattan Anschlusskabel wird häufig für die Verbindung von Druckern an PC oder Notebook verwendet. Während viele Drucker den USB-B-Stecker benötigen, findet der USB-A-Stecker am USB-Port Ihres Computers Anschluss. Dabei profitieren Sie von schnellen Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s auf Windows- und MAC-Systemen, für schnelle, zuverlässige Übertragungen. Schirmung und vergossene PVC-Stecker mit Zugentlastung sorgen für beste Konnektivität ohne Interferenzen.



Merkmale:
  • USB 2.0 Standard-A-Stecker auf USB 2.0 Standard-B-Stecker
  • Verbindet USB 2.0-Gerät mit USB 2.0-Hub oder -Computer
  • Unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
  • Hi-Speed USB 2.0 für ultraschnelle Datenübertragungen ohne Datenverlust
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1,8 m
Breite:
0,015 m
Höhe:
0,014 m
Gewicht:
0,043 kg
Standards und Zertifikate:
and Zertifikate, UL 2725, USB 2.0
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.