Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabel die Schnellladefunktion Ihres Netzteils/Endgeräts. Falls Sie Ih...
3-in-1 Ladekabel, USB A - Lightning + Micro USB + USB-C 3-in-1 Multi-Ladekabel für den Anschluss von Apple Lightning, USB Type-C™ und Micro-B Geräten an einen USB A Anschluss Produktvorteile: Jeder...
USB Lade Kabel, USB-C® Stecker auf 8-pin Stecker, PD, weiß, 1,0m Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabe...
USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA. Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28. Das Kabel ist...
USB Lade Kabel, USB-C® Stecker auf 8-pin Stecker, PD, weiß, 2,0m Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabe...
3-in-1 Ladekabel, USB A - Lightning + Micro USB + USB-C 3-in-1 Multi-Ladekabel für den Anschluss von Apple Lightning, USB Type-C™ und Micro-B Geräten an einen USB A Anschluss Produktvorteile: Jeder...
Anschlusskabel USB 3.0 Länge: 1,0m schwarz, Umspritzung grau Seite 1: Stecker A Seite 2: Stecker A vollbeschaltet 1:1, nicht als Host to Host Verbindung geeignet im Polybeutel
USB 3.0 Aktiv Verlängerungskabel Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten Kein Leistungsverlust trotz ...
USB Type-C™ Anschlusskabel Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung Unterstützt die USB PD (P...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s, (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum A...
Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabel die Schnellladefunktion Ihres Netzteils/Endgeräts. Falls Sie Ih...
Produktinformationen "Kabel USB 3.0 Anschluss A->B Micro 2x Stecker 0,60m" von LogiLink USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 90...
Mit dem USB4 Kabel übertragen Sie alle wichtigen Übertragungsprotokolle für den Computing und Multimedia Bereich. Der PowerDelivery Standard 3.1 unterstützt bis zu 240 Watt Ladeleistung (48V/5A), d...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel. Für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s geeignet. Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3...