Länge = 1m Steckverbinder 1 = USB A, USB C USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Weiß Montagetyp = Kabelmo...
USB 2.0 Kabel, InLine®, A an B USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker vergoldete Kontakte abwärtskompatibel zum USB1.1 Farbe: weiß mit Ferritkern (A-Seite) 2xAWG24+2xAWG28
Joyroom Pioneer Series SA31-CL3-Kabel mit USB-C-/ Lightning Anschlüssen, Leistung bis zu 30 W und 1,2 m Länge – Schwarz Das Joyroom Pioneer-Serie ist eine zuverlässige Energiequelle. Es unterstützt...
Dieses USB-Typ-C-Kabel ist ein leistungsstarkes Kabel, mit dem Sie zwei Typ-C-Geräte gleichzeitig schnell aufladen können. Wenn ein Gerät angeschlossen ist, beträgt die Leistungsabgabe max. 100W. W...
USB Typ C <=> DisplayPort Bidirektional Adapterkabel Das DIGITUS® USB-Typ C <=> DisplayPort Bidirektionale Adapterkabel unterstützt die Übertragung in beide Richtungen (von USB-Typ-C-Quellen zu DP-...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit ...
USB 2.0 Kabel, InLine®, A an B USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker vergoldete Kontakte abwärtskompatibel zum USB1.1 Farbe: weiß mit Ferritkern (A-Seite) 2xAWG24+2xAWG28
Joyroom S-A40 Colourful Series 3in1 ausziehbares Kabel USB-A auf USB-C / Lightning / microUSB 1 m – Lila Joyroom S-A40 Colourful Series-Kabel – ein kompaktes Ladekabel, das die Verwendung der von I...
USB2.0-Adapterkabel - zur Adaption von USB und serieller Schnittstelle, mit Adapter von 9pol auf 25pol Sub-D - kompatibel zu USB2.0 und USB1.1, Datenübertragung max. 1Mbps - USB-Stecker Type A + 9p...
Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB-Typ-C-Anschluss auf einen DisplayPort-fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Au...
Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = Stecker DP (DisplayPort) Mini Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker USB-Kabel Typ C auf Mini DisplayPort von RS Pro, 2 m Wi...