| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2662588 Herst.-Nr.: 2662588 EAN/GTIN: 5059044494967 |
| |
|
| | |
| Länge = 1m Steckverbinder 1 = USB A, USB C USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Weiß Montagetyp = Kabelmontage Standards = CE UKCA, REACH, ROHS Kontaktmaterial = Nickel Weitere Informationen: | | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | USB A, USB C | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Weiß | Montagetyp: | Kabelmontage | Standards: | CE UKCA, REACH, ROHS | Kontaktmaterial: | Nickel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a auf c 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 2662588, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, NLMOB4CBDWT, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |