Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Typ C <=> DisplayPort Bidirektional Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300334-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300334-020-S
EAN/GTIN:
     4016032481072
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

USB Typ C <=> DisplayPort Bidirektional Adapterkabel

Das DIGITUS® USB-Typ C <=> DisplayPort Bidirektionale Adapterkabel unterstützt die Übertragung in beide Richtungen (von USB-Typ-C-Quellen zu DP-fähigen Displays oder von DP-Quellen zu USB-C-fähigen Displays)

Produktvorteile:

  • USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel
  • Unterstützt die Übertragung von USB-Typ C Schnittstelle auf DisplayPort Schnittstelle
  • Unterstützt die Übertragung von DisplayPort Schnittstelle auf USB-Typ C Schnittstelle
  • Unterstützt DP Alt-Mode
  • Unterstützt DisplayPort 1.4 Version und ist Abwärtskompatibilität (DP 1.3/1.2/1.1)
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 8K (7680x4320) bei einer Bildwiederholungsrate von 30Hz.
  • Stromversorgung über USB Port (kein externer Strom notwendig)
  • Type-C - Stecker beidseitig verwendbar

Das DIGITUS® USB-Typ C <=> DisplayPort Bidirektionale Adapterkabel unterstützt die Übertragung von einer USB-Typ-C Quelle auf eine DisplayPort Schnittstelle. Ebenso unterstützt es die Übertragung von einer DisplayPort Quelle auf eine USB-Typ-C Schnittstelle. So können Sie beispielsweise Ihren Laptop (USB-Typ-C-Ausgestattet) mit Ihrem Monitor, TV oder Beamer (DisplayPort Schnittstelle) verbinden oder Sie verbinden Ihren PC (DisplayPort-Ausgang) mit einem Monitor (USB-Typ-C-Schnittstelle). Die Stromversorgung geschieht über den USB Port, somit ist keine externe Stromquelle notwendig. Das Bidirektionale Adapterkabel unterstützt UHD Auflösungen bis zu 8K @ 30Hz. /4K @ 144 Hz. / 2K @ 165 Hz. So wird gewährleistet, dass die nächsten Gaming-Sessions- und Home-Cinema-Erlebnisse hochauflösend dargestellt werden. Bei Verwendung mit Mac-Geräten unterstützt das Kabel den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus und bei Verwendung mit Windows-Geräten den Duplizier- oder Erweiterungsmodus.

Technische Daten:

  • Unterstützt: Auflösungen bis zu 8K (7680x4320) bei einer Bildwiederholungsrate von 30Hz.
  • Unterstützt: Auflösungen bis zu 4K bei 144Hz
  • Unterstützt: Auflösungen bis zu 2K bei 165Hz
  • Übertragungsgeschwindigkeit: 25,92 Gbit/s
  • Unterstützt die Übertragung von Audio- und Videosignalen
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Ferrit Filter: kein
  • Länge: 2,0 m
  • Anschluss 1: USB Typ-C
  • Anschluss 2: DisplayPort
  • USB-C Produkte: ja
  • Stromversorgung über USB Port (kein externer Strom notwendig)
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • DisplayPort Standard: DP 1.4
  • Unterstützt: Multi-Stream-Transport (MST)
  • Betriebs-/Lagerungstemperatur: 0℃~45℃/-10℃~ 70℃
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 90 % RH
  • Herstellerhinweise:
  • Wenn Sie einen USB-C-Monitor/Fernseher/Projektor an einen mit DP ausgestatteten PC anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr USB-C-Display den DisplayPort-Signalausgang unterstützt.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
  • Ferrit Filter: kein
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
dreifache Schirmung
Anschluss 1:
DP, Stecker
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.4
Ferrit Filter:
kein
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Länge:
2 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.