Joyroom S-A40 Colourful Series 3in1 ausziehbares Kabel USB-A auf USB-C / Lightning / microUSB 1 m – Lila
Joyroom S-A40 Colourful Series-Kabel – ein kompaktes Ladekabel, das die Verwendung der von Ihnen verwendeten Elektronik erleichtert. Dieses einzigartige Kabel kombiniert drei verschiedene Arten von Anschlüssen – USB-C, microUSB und Lightning – und gewährleistet so volle Universalität. Vergessen Sie dank des innovativen Rückzugsmechanismus den Kabelsalat – jetzt ist das Laden einfacher als je zuvor.
Die wichtigsten Vorteile des Kabels der Joyroom S-A40 Colourful Series:
- Vielseitigkeit beim Laden: Drei verschiedene Arten von Anschlüssen – USB-C, microUSB, Lightning– sorgen für Kompatibilität mit verschiedenen Geräten.
- Einziehbares Kabel: Der Kabelaufwickelmechanismus macht es äußerst praktisch und leicht zu transportieren.
Spezifikation:
- Marke: Joyroom
- Modell: S-A40
- Violette Farbe
- Steckertyp:
- USB-A
- USB-C
- microUSB
- Lightning
- Kabelfunktionen: Laden
- Maximaler Strom: 3,5 A
- Kabellänge: 1 m
- Material: PC + TPE
Vielseitigkeit beim Laden
Mit dem Joyroom S-A40-Kabel sind Sie immer bereit, jedes Gerät aufzuladen, unabhängig von Marke oder Modell.
Kompakter Rückzug
Der Kabelaufwickelmechanismus macht den Joyroom S-A40 äußerst handlich. Ohne unnötigen Kabelsalat können Sie es jederzeit problemlos in Ihre Hosen- oder Tasche stecken und sind gleichzeitig sicher, dass Sie jederzeit zum Aufladen bereit sind.
Mehrfarbige Ästhetik
Die einzigartige Farbserie Joyroom S-A40 ermöglicht es Ihnen, das Kabel individuell an Ihren eigenen Stil anzupassen. Jetzt kann das Laden nicht nur praktisch, sondern auch modisch und auf Ihre Persönlichkeit zugeschnitten sein.