Joyroom N10 King Kong Serie 3er Set Nylonkabel USB Kabel - Typ C (0,25m + 1,2m + 2m) 3A grau Ein Satz von 3 Kabeln unterschiedlicher Länge - 0,25 m, 1,2 m, 2 m. Strapazierfähiges USB-Kabel mit Nylo...
SCHNELLES UND EINFACHES AUFLADEN UND ÜBERTRAGEN VON DATEN Dank des Daten- und Ladekabels können Sie Ihre Geräte einfach aufladen und Bilder, Fotos, Audio- und Videoinhalte von einem zum anderen Ger...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit ...
USB 2.0 Kabel, InLine®, A an B USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker vergoldete Kontakte abwärtskompatibel zum USB1.1 Farbe: weiß mit Ferritkern (A-Seite) 2xAWG24+2xAWG28
Joyroom Pioneer Series SA31-AL3-Kabel mit USB-A-/ Lightning -Anschlüssen mit einem Strom von 3A und einer Länge von 1,2 m - schwarz Das Joyroom Pioneer-Serie ist eine zuverlässige Energiequelle. Es...
Das FX-I630 ist ein langes AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich daher für Date...
Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB-Typ-C-Anschluss auf einen DisplayPort-fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Au...
Laden oder synchronisieren Sie Ihr Micro USB-Gerät oder Samsung Galaxy Tab mit einem einzigen Kabel Das 0,65 m Samsung Galaxy Tab Dock-Anschluss/Micro USB-auf-USB Combo-Kabel ist eine einfache und ...
USB-3.0-Anschlusskabel zum Anschluss eines USB-Hubs oder eines USB-Endgerätes (mit B Micro Buchse) an den USB Port Ihres PCs, Datentransfer bis zu 5000 Mbps (Super-Speed).
Länge = 1m Steckverbinder 1 = USB A, USB C USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Weiß Montagetyp = Kabelmo...
USB 2.0 Kabel, InLine®, A an B USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker vergoldete Kontakte abwärtskompatibel zum USB1.1 Farbe: weiß mit Ferritkern (A-Seite) 2xAWG24+2xAWG28