Dell USB-C Netzteil 90 Watt abgerundete Bauform PC-/Server Typ C Artikeldetails: Typ: PC-/Server Netzteil Universelle Schnittstellen: USB Typ C Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische L...
Das USB-PD-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB und Type-C (PD) Port und einer Leistung von 60 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe T...
Kompakter Ersatz für defekte oder verlorengegangene Original-Netzteile sowie auch hervorragend geeignet als Zweit-Netzteil auf Reisen, im Büro oder Zuhause. - Dank der neuesten GaN-Technologie ist ...
Produktinformationen "USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port, 17W" von LogiLink Das Universal Steckdosen USB Ladegerät von LogiLink zum gleichzeitigen laden und betreiben von bis zu 2 Geräten mit USB K...
Ein intelligentes, schnelles Ladegerät Laden Sie Ihr iPhone oder Samsung Smartphone mit dem 25-W-USB-C® PD 3.0 PPS-Ladegerät in 30 Minuten von 0 auf 50 % auf. Ersetzen Sie das mitgelieferte Netztei...
USB-Ladestation für 10 Tablets & Smartphones - Ausgangsstrom max. 2.4A pro Port; wenn alle 10 Ports gleichzeitig verwendet werden max. 2A; - Battery Charging Standard 1.2 unterstützt schnelles Lade...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 4 USB-Ports und einer Leistung von 30 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre A...
Notebook Ladegerät USB-C, 65W Kompakter Ersatz für defekte order verlorengegangene Original-Netzteile sowie auch hervorragend geeignet als Zweit-Netzteil auf Reisen, im Büro oder Zuhause. Produktvo...
Der USB Adapter für die Steckdose macht das Aufladen für Ihre USB Geräte wie Smartphone oder Tablet zum Kinderspiel: Einfach einstecken, mit einem USB-Kabel das gewünschte Gerät anschließen und sch...