Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 73309 Ladestationsorganiser Freistehend Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 73309 Ladestationsorganiser Freistehend Kunststoff Schwarz
Lindy 73309 Ladestationsorganiser Freistehend Kunststoff Schwarz
Lindy 73309 Ladestationsorganiser Freistehend Kunststoff Schwarz
Lindy 73309 Ladestationsorganiser Freistehend Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33495542
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73309
EAN/GTIN:
     4002888733090
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB-Ladestation für 10 Tablets & Smartphones
- Ausgangsstrom max. 2.4A pro Port; wenn alle 10 Ports gleichzeitig verwendet werden max. 2A;
- Battery Charging Standard 1.2 unterstützt schnelles Laden;
- Integrierte Elektronik (“Smart Charging”) passt den Ladestrom an den Bedarf des angeschlossenen Geräts an und schützt vor Überladung;
- Anschlüsse: 10x USB Typ A;
- Power-LED;
- Inklusive 11 Trennplatten; diese können – je nach Größe des Tablets oder Smartphones - variabel positioniert werden;
- Inklusive 12V 8A Netzteil mit vier länderspezifischen Stromkabeln für Europa, Großbritannien, USA und Australien.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1489 g
Merkmale
Typ
Freistehend
Anzahl der unterstützten Geräte
10
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsprinzip
Kontakt
Anzahl von Fächern
10
Überspannungsschutz
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, LVD, RoHS, REACH
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Typ-A-Ausgangsports
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
800 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4002888733090
Energie
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
18 A
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
8 A
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.