Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0094 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0094 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
LogiLink PA0094 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27322204
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Produktinformationen "USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port, 17W" von LogiLink Das Universal Steckdosen USB Ladegerät von LogiLink zum gleichzeitigen laden und betreiben von bis zu 2 Geräten mit USB Kompatibler Spannungsversorgung. Der Steckdosenadapter lädt Ihre Geräte zu Hause über das Stromnetz.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
140 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
88 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Handy, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, usb ladegerät 2-fach 2,4a, universalladegerät, iphone netzteil 2fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.