Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 65 W USB-C LC-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 65 W USB-C LC-Netzteil
HP 65 W USB-C LC-Netzteil
Artikel-Nr.:
     C2572-1P3K6AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1P3K6AA#ABB
EAN/GTIN:
     195122442972
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Leistungsstarkes Laden mit USB-C®
Mit dem HP USB-C LC-Netzteil können Sie Ihren Laptop im Büro oder unterwegs aufladen.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Ausgangsleistung:
65 W
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Markenkompatibilität:
HP
Breite:
90 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
28.5 mm
Gewicht:
235 g
Verpackungstiefe:
235 mm
Paketgewicht:
235 g
Produktfarbe:
Schwarz
Mitgelieferte Kabel:
AC
Warentarifnummer (HS):
85044095
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
HP GTIN (EAN/UPC):
195122442972
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.