Lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
Lädt bis zu zwei iPad, iPhone und iPod gleichzeitig ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose oder PC intelligente Geräteerkennung durch ID Chip mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
Energieschub für USB-Geräte Die Manhattan 6-Port USB-Ladestation ist die ideale Ladetankstelle für USB-Geräte. An den USB-A-Ports lassen sich Smartphones, Tablets, Bluetooth-Kopfhörer, Digitalkamer...
USB-Ladestation für 10 Tablets & Smartphones - Ausgangsstrom max. 2.4A pro Port; wenn alle 10 Ports gleichzeitig verwendet werden max. 2A; - Battery Charging Standard 1.2 unterstützt schnelles Lade...
Produktinformationen "USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port, 17W" von LogiLink Das Universal Steckdosen USB Ladegerät von LogiLink zum gleichzeitigen laden und betreiben von bis zu 2 Geräten mit USB K...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 2 USB-Ports und einer Leistung von 12 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre A...
Energieschub für USB-Geräte Die Manhattan 4-Port USB-Ladestation ist die ideale Ladetankstelle für USB-Geräte. An den USB-A-Ports lassen sich Smartphones, Tablets, Bluetooth-Kopfhörer, Digitalkamer...
Lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 2 USB-Ports und einer Leistung von 12 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre A...
Kraftvolles und kompaktes USB-Ladegerät (4.8A) mit 4 USB-Ports, kann bis zu 4 USB-Geräte gleichzeitig mit nahezu maximaler Ladegeschwindigkeit aufladen. Features: 4 USB-Ausgänge 24 W Leistung Lädt ...
Power Adapter von Intenso mit zwei USB-A Anschlüssen zur Stromversorgung von Smartphones, E-Reader, MP3-Player, Kopfhörern und anderen USB-fähigen Geräten.
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB-Port und einer Leistung von 18 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihr...
STROM FÜR ALLE GERÄTE Mit der kompakten und praktischen 10-Port USB-Ladestation können Sie jede beliebige Kombination an Smartphones, Tablets oder anderen Mobilgeräten optimal aufladen. Die intelli...