Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4-Port USB-Ladestation, Vier USB-A-Ports, bis zu 2,4 A/5 V pro Port, 34 W Ausgangsleistung gesamt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-102261
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102261
EAN/GTIN:
     0766623102261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Energieschub für USB-Geräte



Die Manhattan 4-Port USB-Ladestation ist die ideale Ladetankstelle für USB-Geräte. An den USB-A-Ports lassen sich Smartphones, Tablets, Bluetooth-Kopfhörer, Digitalkameras, Gaming-Controller, E-Reader und vieles mehr aufladen. Schlanke Geräte wie Handys aller Formate können zudem bequem in den integrierten Trennfächern deponiert werden. Statt vieler kleiner Ladegeräte, die Ihre Steckdosen blockieren, haben Sie eine einzige, gut strukturierte Ladestation. 2,4 A/5 V Ausgangsstrom pro Port und smarte IC-Ladetechnologie sorgen schnell für volle Akkus. Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz garantieren dabei kompromisslose Gerätesicherheit.



Merkmale:
  • Vier USB-Ladeports für Tablets, Smartphones und andere mobile Geräte
  • Jeder Port unterstützt bis zu 2,4 A/5 V
  • Smarte IC-Technologie für ideale Ladegeschwindigkeit
  • LED-Statusanzeige
  • Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
  • Robust, kompakt und belastbar - ideal für den Schreibtisch im Büro, zuhause und mehr
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
155 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
76,2 mm
Gewicht:
0,37 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, RoHS, WEEE, ETL
Lieferumfang:
4-Port USB-Ladestation, 1 m Stromkabel, Anleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
102254
ab € 28,97*
Sonstiges
Manhattan
353298
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.