Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 6-Port USB-Ladestation, Sechs USB-A-Ports, bis zu 2,4 A/5 V pro Port, 50 W Ausgangsleistung gesamt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-102254
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102254
EAN/GTIN:
     0766623102254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Energieschub für USB-Geräte



Die Manhattan 6-Port USB-Ladestation ist die ideale Ladetankstelle für USB-Geräte. An den USB-A-Ports lassen sich Smartphones, Tablets, Bluetooth-Kopfhörer, Digitalkameras, Gaming-Controller, E-Reader und vieles mehr aufladen. Schlanke Geräte wie Handys aller Formate können zudem bequem in den integrierten Trennfächern deponiert werden. Statt vieler kleiner Ladegeräte, die Ihre Steckdosen blockieren, haben Sie eine einzige, gut strukturierte Ladestation. 2,4 A/5 V Ausgangsstrom pro Port und smarte IC-Ladetechnologie sorgen schnell für volle Akkus. Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz garantieren dabei kompromisslose Gerätesicherheit.



Merkmale:
  • Sechs USB-Ladeports für Tablets, Smartphones und andere mobile Geräte
  • Jeder Port unterstützt bis zu 2,4 A/5 V
  • Smarte IC-Technologie für ideale Ladegeschwindigkeit
  • Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
  • Integriertes LED-Licht
  • Robust, kompakt und belastbar - ideal für den Schreibtisch im Büro, zuhause und mehr
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
185 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
0,343 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, RoHS, WEEE, ETL
Lieferumfang:
6-Port USB-Ladestation, 1 m Stromkabel, Anleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354912
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.