Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB-Port und einer Leistung von 18 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre Anwendung optimiert und sicher geladen. Der sehr geringe Stand-by Verbrauch macht dieses Ladegerät nicht nur effizient, sondern auch ökonomisch.
Quick-Charge 3.0
Schnelle und effiziente Ladetechnologie, durch die kompatible Geräte in 35 min auf 80% aufzuladen werden können. Das Gerät ist abwärtskompatibel mit Quick Charge Technologie und bietet so höchste Zuverlässigkeit.
MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT: Dank Quick Charge 3.0 liefert das Schnellladegerät immer den maximalen Ladestrom zu jeder USB Anwendung
MAXIMALE SICHERHEIT: Die automatische Kontrolle über Ausgangsspannung- und Strom schützt Ihr Endgerät sowie das Universal Ladegerät selbst vor Überlast und Kurzschluss
KOMPAKTES Design aus hochwertigem Kunststoffgehäuse - Abmessungen: 93 x 45 x 22mm (inkl. Eurostecker)
ANSCHLÜSSE: 1x USB Typ A (18W: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1, 5A); Input: 100-240V AC, 50-60Hz, max. 0, 8A
LIEFERUMFANG: 1-Port USB-C Quick Charge 3. 0 Ladestation, Bedienungsanleitung