S&G USB 2.0 VerlängerungsKabel USB 2.0 AStecker auf USB 2.0 BStecker Länge 5 m Farbe Grau HiSpeed Datenübertragungen bis 480 Mbits passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner Detail...
Dieses USB Extender Set von Delock kann USB Daten mit 5 oder 10 Gbps über ein Multimode LC Duplex Netzwerkkabel übertragen. Dabei ist eine maximale Länge von 100 m möglich. Hinweis Der Extender ist...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit ...
FiberX FX-I645 USB-A auf USB-B-AOC Glasfaserkabel Das FX-I645 ist ein AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel...
SVHC: To Be Advised Produktpalette: Metal Armored USB 3.0 Cables Elektronische Kennzeichnung / Markierung: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type B Plug USB-Version: USB 3.0 Mante...
Kabel, Typ=RND 765-00070, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=4.5 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer,...
Kurzbeschreibung Dieser USB 2.0 Seriell-TTL Konverter von Delock eignet sich aufgrund seines großen Temperatureinsatzbereiches besonders für industrielle Anwendungen. Er unterstützt virtuelle COM P...
FiberX FX-I645 USB-A auf USB-B-AOC Glasfaserkabel Das FX-I645 ist ein AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem USB 2.0 Typ B Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem freien USB Port anzuschließen. Die Schrauben des USB B Steckers gew...
Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 3.0 Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Produktpalette: Metal Armored USB 3.0 Cables Elektronische Kennzeichnung / Markierung: - Steckverbinder auf Steckverbin...