Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83116 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83116 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 83116 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17633180
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83116
EAN/GTIN:
     4043619831166
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kurzbeschreibung Dieser USB 2.0 Seriell-TTL Konverter von Delock eignet sich aufgrund seines großen Temperatureinsatzbereiches besonders für industrielle Anwendungen. Er unterstützt virtuelle COM Ports und ermöglicht optional einen direkten Zugriff auf die Schnittstelle. Der Konverter ist vielseitig kompatibel zu den Standard Systemen Windows, Linux und MAC und eignet sich für Embedded Systeme, Steuerungen, Field Programmable Gate Array, MCUs, Dongles etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.