Die USB 2.0 Kabel von Good Connections® garantieren eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate bis zu 480 MB/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und 24 Karat vergoldeten S...
USB-3.0 Gen.1, USB Type -C Anschlusskabel Unterstützt folgende Übertragungsarten Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion Produktvorteile: Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s Un...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, schwarz, 1,0m Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B Stecker ...
USB-3.0 Gen.1, USB Type -C Anschlusskabel Unterstützt folgende Übertragungsarten Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion Produktvorteile: Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s Un...
4er Pack USB2.0-Anschlusskabel, A/B, 0,25 m Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Verbinden von USB-fähigen Geräten. Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Ve...
USB2.0-Anschlusskabel, A/B, 1 m, vergoldet Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Verbinden von USB-fähigen Geräten. Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Ver...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 1,8m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook. Hi...
5er Pack EFB USB2.0 Anschlusskabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker Classic Schwarz 1,8m EFB-Elektronik - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B (M) - USB 2.0 - 1.8 m - Schwarz