Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Die USB 2.0 Patchkabel mit umspritztem Knickschutz und robustem Metall-Kabelsteckergehäuse passen und verriegeln mit den Einbaubuchsen NAUSB-W. Eine Kabelseite verfügt über einen USB Stecker Typ A,...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Multicomp Pro USB 2.0 Cables with Ferrites Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
USB High Speed 2.0 Kabel mit Ferrit, A/B Stecker, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 5,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ul...
Die USB 2.0 Patchkabel mit umspritztem Knickschutz und robustem Metall-Kabelsteckergehäuse passen und verriegeln mit den Einbaubuchsen NAUSB-W. Eine Kabelseite verfügt über einen USB Stecker Typ A,...
USB 2.0 Anschlusskabel, USB A auf USB B Nutzen Sie externe Geräte mit USB B Anschluss - Konform mit USB 2.0 Hi-Speed Datenübertragung Produktvorteile: USB 2.0 konform mit High-Speed Datenübertragun...
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll Kabellänge - Metrisch: 0.5 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Multicomp Pro USB 2.0 Cables with Ferrites Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder:...
Die USB 2.0 Patchkabel mit umspritztem Knickschutz und robustem Metall-Kabelsteckergehäuse passen und verriegeln mit den Einbaubuchsen NAUSB-W. Eine Kabelseite verfügt über einen USB Stecker Typ A,...
Kabellänge - Metrisch: 3 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Multicomp Pro USB 2.0 Cables with Ferrites Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker El...
USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, 1,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook. Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt...