Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: - Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische Kenn...
USB High Speed 2.0 Kabel mit Ferrit, A/B Stecker, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 5,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ul...
Die USB 2.0 Patchkabel mit umspritztem Knickschutz und robustem Metall-Kabelsteckergehäuse passen und verriegeln mit den Einbaubuchsen NAUSB-W. Eine Kabelseite verfügt über einen USB Stecker Typ A,...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Multicomp Pro USB 2.0 Cables with Ferrites Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ...
Das USB 3.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüssen ...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Die USB 2.0 Kabel von Good Connections® garantieren eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate bis zu 480 MB/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und 24 Karat vergoldeten S...
Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker. - USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel. - Übertragungsrate: 5000 Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0...
USB 2.0 Kabel, InLine®, A an B, transparent, mit Ferritkern, 5m USB Stecker Typ A an Stecker Typ B kompatibel zum USB 2.0 Standard Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt, mit Ferritkern im wiede...