Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGB USB-Kabel 3.0 A/B 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGB
EGB
Artikel-Nr.:
     1039U-9829353895
Hersteller:
     EGB
Herst.-Nr.:
     77035
EAN/GTIN:
     4027236026372
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
EGB USB-Kabel 3.0 A/B 5 m

Stecker A und Stecker B

5,0m blau

Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, EGB, USB-Kabel, 3.0, A/B, 77035
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 9,45*
ab € 9,93*
€ 14,23*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 30,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.