Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 81568 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 81568 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
C2G 81568 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
C2G 81568 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
C2G 81568 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
C2G 81568 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2130585
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81568
EAN/GTIN:
     757120815686
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
178 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.