Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USB B, 5m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, USBA / USB B, 5m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2012478
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2012478
EAN/GTIN:
     5059044179673
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz

USB-A-Stecker auf USB-B-Stecker, 5 m Diese Serie von hochwertigen USB-Kabeln unserer bewährten und zuverlässigen Marke RS Pro ist ideal zum Anschließen oder Laden von Geräten wie einem Drucker oder einer externen Festplatte mit einem Computer. Die USB-Kabel verfügen über einen USB-A-Stecker an einem Ende mit einem USB-B-Stecker am anderen Ende, wodurch sie mit den entsprechenden USB-Buchsen an Geräten kompatibel sind. Die Kabel verfügen über eine Durable schwarze PVC-Ummantelung und Kontakte aus Kupferlegierung, die eine schnelle und zuverlässige Verbindung gewährleisten. Diese Serie von USB-Kabeln von RS Pro unterstützt USB 2.0, einen der gängigsten USB-Typen, wodurch die Kabel mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel sind. Eigenschaften und Vorteile In verschiedenen Längen erhältlich Kompatibel mit USB-A- und USB-B-Buchsenanschlüssen Einfache Verbindung von Geräten mit einem Computer USB 2.0 mit einer Datenübertragungsrate von 480 Mbit/s. Kontakte aus Kupferlegierung sorgen für eine zuverlässige Verbindung Durable PVC-Ummant Anwendungen USB-Stecker-A-auf-USB-Stecker-B-Kabel werden häufig verwendet, um eine Vielzahl von Peripheriegeräten mit einem Host-PC oder Laptop zu verbinden, aufzuladen oder mit Strom zu versorgen, und ermöglichen es ihnen, miteinander verbunden zu werden, um Daten zu übertragen. USB-Kabel sind in einer Vielzahl von Längen erhältlich und können verschiedene Steckverbindertypen aufweisen. USB-A-Stecker auf USB-B-Stecker werden häufig mit Geräten wie: Laptops Computer Externe Festplatten Konsolen Drucker Router Häufig gestellte Fragen Was ist USB 2.0? USB 2.0 ist eine Art USB-Standard (Universal Serial Bus), der die Datenübertragungsrate bestimmt, die das Kabel erreichen kann. USB 2.0 ist ein sehr vielseitiger USB-Typ, der mit den meisten Geräten mit USB-Kompatibilität verwendet wird. Mit USB 2.0 können Geräte Daten mit bis zu 480 Mbit/s übertragen. Was ist ein USB-A-Steckverbinder? USB-A-Stecker sind die am häufigsten verwendeten USB-Steckverbinder auf den meisten Geräten. Sie verfügen über ein rechteckiges Profil und sind mit USB-A-Buchsen an Computern und Laptops kompatibel. USB-A-Steckverbinder sind auch mit allen USB-Typen einschließlich 1.1-, 2.0- und 3.0-Anschlüssen kompatibel. Was ist ein USB-B-Steckverbinder? USB-B-Stecker sind eine Art Steckverbinder, die häufig am Ende von Kabeln für Geräte wie Kameras, Scanner und mehr zu finden sind. Sie verfügen über ein quadratisches Profil mit leichter Rundung oder quadratischem Überstand Top. Sie sind kompatibel mit USB-B-Anschlüssen und sind häufig mit allen USB-Standards einschließlich 1.1, 2.0 und 3.0 kompatibel. Welche Größen sind erhältlich? (2012475) 2012475 - USB-A-Stecker auf USB-B-Kabel, 1 m (2012476) 2012476 - USB-A-Stecker auf USB-B-Kabel, 2 m (2012477) 2012477 - USB-A-Stecker auf USB-B-Kabel, 3 3M (2012478) 2012478 - USB-A-Stecker auf USB-B-Kabel, 5 m
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 5 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 2012478, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, CDM2UAM2UB05BPVC, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.