Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 5m USB 3.0 A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 5m USB 3.0 A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
S-Conn 5m USB 3.0 A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28538070
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77035-1
EAN/GTIN:
     4017538045287
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker. - USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel. - Übertragungsrate: 5000 Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm. - Adern Material: Tinned Copper. - Stecker Material: Eisen. - Kontaktoberfläche: vernickelt. - Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabelfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 77033
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.