Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben w...
mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps werden HD Filme sekundenschnell überspielt - unterstützt Netzwerke mit 10/100/1000 Mbps mit Auto-Erkennung - geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port - schn...
USB-Netzwerkadapter ARGUS IT-732, USB-C, 2,5 GBit/s Der Argus IT-732 LAN-Adapter schafft eine Verbindung zwischen dem Netzwerk und dem Notebook/Computer mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2,5Gbit...
Ein vollwertiger LAN-Anschluss ist für den geschäftlichen Einsatz von Note- und Netbooks ein praktisches Feature – insbesondere, wenn große Datenmengen nicht über das WiFi-Netz transportiert werden...
USB3.0 Gigabit-Netzwerkadapter RED4POWER R4-N021B Dieser Adapter macht aus einem SuperSpeed USB 3.0-Port einen schnellen Gigabit-Netzwerkanschluss. Ideal als 2. Netzwerkkarte oder als Ersatz für de...
Das Lindy USB 3.1 Typ C Laptop Mini Dock ist eine kompakte und multifunktionale Lösung, um mithilfe eines einzigen USB-Kabels Typ C mehrere Peripheriegeräte mit unterschiedlichen Schnittstellen ein...