Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 4Z527A6 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 4Z527A6 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP 4Z527A6 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP 4Z527A6 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP 4Z527A6 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP 4Z527A6 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP 4Z527A6 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
Artikel-Nr.:
     C2572-4Z527A6
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4Z527A6
EAN/GTIN:
     196188625941
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle:
RJ-45
Breite:
180 mm
Tiefe:
20.6 mm
Höhe:
16.5 mm
Gewicht:
20 g
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,98*
€ 650,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,93*
€ 644,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,17*
€ 617,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,36*
€ 601,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,95*
€ 564,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.