Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66248 Kabeladapter RJ-45 USB C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66248 Kabeladapter RJ-45 USB C Grau
DeLOCK 66248 Kabeladapter RJ-45 USB C Grau
DeLOCK 66248 Kabeladapter RJ-45 USB C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110802413
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66248
EAN/GTIN:
     4043619662487
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Vollduplex
Ja
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Chipsatz
Realtek RTL8156B
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/10-64/11
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlussadapter enthalten
USB-Stecker - Ethernet LAN (RJ-45) Buchse
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.09 m
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Energie
USB
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.