| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859741798 Herst.-Nr.: 741798 EAN/GTIN: 4260455647885 |
| |
|
| | |
| USB-Netzwerkadapter ARGUS IT-732, USB-C, 2,5 GBit/s Der Argus IT-732 LAN-Adapter schafft eine Verbindung zwischen dem Netzwerk und dem Notebook/Computer mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2,5Gbits. Der Anschluss erfolgt wahlweise über einen freien USB Type C Anschluss oder mittels beiliegendem Adapter an einem freien USB Type A Anschluss. Das kompakt gehaltene Gehäuse des LAN-Adapters besteht aus hochwertigem Aluminium und besticht durch seine elegante Optik. Technische Daten: Anschlüsse: 1x USB 3.0 Stecker – Type C, 1x RJ45 LAN-Buchse 10/100/1000/2500Mbit Chipsatz: Realtek RTL8156B Ethernet-Standard: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz Datentransferraten: Ethernet bis zu 10Mbit (Half/Full Duplex), Fast Ethernet bis zu 100Mbit (Half/Full Duplex), Gigabit Ethernet bis zu 1000Mbit (Half/Full Duplex), Gigabit Ethernet bis zu 2500Mbit (Half/Full Duplex) Stromversorgung: Über USB Type C Maße (HxBxT): 15x22x235 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |