Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 66255 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 66255 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay 66255 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay 66255 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay 66255 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay 66255 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32781542
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66255
EAN/GTIN:
     4040849662553
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
  • mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps werden HD Filme sekundenschnell überspielt
    - unterstützt Netzwerke mit 10/100/1000 Mbps mit Auto-Erkennung
    - geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port
    - schnelle Inbetriebnahme ohne Installation
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67999
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.