Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > USB RJ-45 Adapter

  usb / rj-45 adapter  (821 Angebote unter 27.349.211 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „usb / rj-45 adapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"USB RJ-45 Adapter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Lenovo
4X90S91830
ab € 14,26*
pro Stück
 
 Stück
Gigabit Ethernet USB-3.0-Adapter (27 Angebote) 
Gigabit Ethernet USB-3.0-Adapter Erweitert Ultrabooks, Netbooks, Notebooks, PCs, Macbooks Pro und Macbooks Air um einen RJ-45-Netzwerkanschluss Produktvorteile: Datenübertragung mit bis zu 1000 Mbp...
ASSMANN Electronic
DN-3023
ab € 10,95*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo
4X90S91831
ab € 16,38*
pro Stück
 
 Stück
TP-LINK USB 3.0 to Ethernet Adapter (24 Angebote) 
TP-LINK USB 3.0 to Ethernet Adapter Produktfunktionalitäten Der USB-3.0-Gigabit-LAN-Adapter UE300 versieht Ihr USB-3.0-fähiges Ultrabook, MacBook Air oder Ihren Desktop-PC mit Gigabit-LAN-Zugang. D...
TP-Link
UE300
ab € 10,28*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo 4X90L66917 Netzwerkkarte Ethernet (2 Angebote) 
Der Lenovo USB-C-auf-Ethernet-Adapter bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, Geräte mit USB-C-Anschluss mit einem Netzwerk zu verbinden.Besondere Merkmale: - Verbindungsoptionen für zahlrei...
Lenovo
4X90L66917
ab € 22,79*
pro Stück
 
 Stück
HP USB-3.0-zu-Gigabit-LAN-Adapter (10 Angebote) 
Gigabit-Netzwerkkonnektivität über USB Konvertieren Sie die Hochgeschwindigkeits-USB 3.0-Verbindung Ihres Laptops in eine schnelle 10/100/1000-Ethernet-Verbindung mit dem HP USB 3.0 zu Gigabit RJ45...
HP
4Z7Z7AA
ab € 13,34*
pro Stück
 
 Stück
USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter (22 Angebote) 
USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter Erweitern Sie Ihren Laptop mit Type-C™ Schnittstelle um eine Gigabit Netzwerkschnittstelle Produktvorteile: USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter Dank der USB 3....
ASSMANN Electronic
DN-3024
ab € 13,89*
pro Stück
 
 Stück
HP USB-C-zu-RJ45-Adapter (3 Angebote) 
Verbinden Sie Ihr Netzwerk über den USB-C™ Netzanschluss Ihres Notebooks oder Tablets mit dem HP USB-C™-zu-RJ45-Adapter.
HP
V7W66AA
ab € 19,43*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET USB 3.0 Typ-C Netzwerk Adapter 1 Gigabit LAN ALL-NC-1GPD-USB-C *ALLTRAVEL* (4 Angebote) 
Die kompakte Netzwerkkarte mit integriertem Ladeport. Der ALL-NC-1GPD-USB-C ist ein kompakter Gigabit Netzwerkadapter für Stationären oder Mobilen Einsatz mit USB-C-Schnittstelle. Der integrierte P...
ALLNET
ALL-NC-1GPD-USBC
ab € 18,23*
pro Stück
 
 Stück
HP
4Z527AA
ab € 13,72*
pro Stück
 
 Stück
DELL 470-ABBT Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s (13 Angebote) 
Für schnellere Streaming- und Netzwerkverbindungen können Sie mit dem Dell USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter über einen vorhandenen USB-Anschluss Ihres Computers oder Desktop-PCs einen Ethernet-Port hinz...
Dell
470-ABBT
ab € 15,48*
pro Stück
 
 Stück
Adapter USB-C To Ethernet 470-ABND, Gigabit Ethernet, 470-ABND USB Type-C, Male/Female, Black Schnittstellenkarten / Adapter (1 Angebot) 
Adapter USB-C To Ethernet 470-ABND, Gigabit Ethernet, 470-ABND USB Type-C, Male/Female, Black
Dell
470-ABND
ab € 31,54*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com USB 3.0 zu Gigabit Ethernet Netzwerk Adapter, 10/100/1000 Mbps, USB zu RJ45, USB 3.0 zu LAN Adapter, USB 3.0 Ethernet Adapter (GbE), TAA Konformität (8 Angebote) 
Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzuMit dem USB31000S USB 3.0-auf-Gigabit-Ethernet-Adapter fügen Sie einem USB-fähigen Computersy...
StarTech.com
USB31000S
ab € 22,40*
pro Stück
 
 Stück
VALUE USB 3.2 Gen 2 Typ C zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter (4 Angebote) 
Mit diesem Konverter schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB Typ C Schnittstelle an ein Netzwerk mit bis zu 2,5 Gigabit Ethernet an. Unterstützt USB 3.2 Gen 2, rückwärts kompatibel zu USB ...
VALUE
12.99.1134
ab € 17,92*
pro Stück
 
 Stück
USB Type-C™ 3-Port Hub + Fast Ethernet LAN-Adapter (17 Angebote) 
USB Type-C™ 3-Port Hub + Fast Ethernet LAN-Adapter Erweitern Sie Ihren Type-C™ Laptop mit 3 USB Ports und einem Fast Ethernet Anschluss Produktvorteile: Universeller USB 2.0 Multiadapter mit Type-C...
ASSMANN Electronic
DA-70253
ab € 13,89*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   55   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema usb / rj-45 adapter
^

Netzwerkanschluss an jedem Computer: USB-Ethernet-Adapter

Mithilfe eines so genannten USB-Ethernet-Adapter ist es möglich, PCs ohne Netzwerkanschluss in ein lokales Netz zu integrieren. Der Einsatz eines USB-Ethernet-Adapters bietet sich immer dann an, wenn:

  • im Computer kein freier PCI-Steckplatz mehr vorhanden zum Einbau einer entsprechenden Erweiterungskarte ist;
  • der Rechner gar keine PCI-Erweiterungsplätze bietet oder nicht geöffnet werden kann (Sealed Box);
  • bei einem Notebook kein CardBus- oder ExpressCard-Steckplatz vorhanden ist und das Gerät zudem keinen internen Netzwerkanschluss besitzt.

Da heutzutage USB-Buchsen in großer Zahl an jedem PC vorhanden sind, kann ein USB-Ethernet-Adapter de facto überall eingesetzt werden. Die meisten dieser Adapter sind Plug-and-Play-fähig und können somit sofort nach dem Einstecken am USB-Anschluss in Betrieb genommen werden. Lediglich bei älteren oder exotischen Betriebssystemen kann es notwendig sein, zunächst einen Treiber zu laden.

Ausführungen

USB-Ethernet-Adapter sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

  • Bei einigen Adaptern sind die USB- und Ethernet-Anschlüsse in ein einziges voluminöseres Gehäuse eingebaut. In das Gehäuse integriert sind meist zudem diverse Statusanzeigen zur Netzverbindung, wie beispielsweise zum Linkstatus, zur Übertragungsgeschwindigkeit und gelegentlich auch zum Collisionstatus.
  • Andere Varianten sind mit einem einige Zentimeter langen Kabel zwischen USB- auf der einen und Ethernet-Anschluss auf der anderen Seite versehen. Diese Konstruktion belastet den aufnehmenden USB-Anschluss am PC Gehäuse mechanisch weniger. Die Statusanzeigen sind meist in das Gehäuse der Ethernet-Buchse integriert.

Tipps zum Einsatz von USB-Ethernet-Adaptern

  • Für den Einsatz mit Notebooks oder Netbooks empfiehlt sich die Nutzung eines kabelgebundenen USB Ethernet Adapters, da jene Modelle, die beide Anschlüsse in ein einziges Gehäuse integriert haben, weit über das Rechnergehäuse hinausragen und daher sehr leicht abgebrochen werden können.
  • Wenn die über Ihren USB-Ethernet-Adapter erzielten Datenübertragungsraten ungewöhnlich niedrig ausfallen, so sollten Sie überprüfen, welchen USB-Standard Ihr Rechner unterstützt. Ältere stationäre wie auch mobile Systeme sind oft noch auf die USB-Spezifikation der Version 1.1 ausgelegt. Sie unterstützen daher eine Transferrate von maximal 12 Mbit/sec., erreichen also lediglich eine Geschwindigkeit, wie sie in älteren Ethernet-Netzwerken realisiert werden.
  • Um Geschwindigkeiten erreichen zu können, wie sie in modernen Fast Ethernet-Umgebungen üblich sind (100 Mbit/sec.), muss der PC oder Notebook zwingend über einen Anschluss nach der USB-2.0-Spezifikation verfügen (maximale Transferrate 480 Mbit/sec.).
  • Einige Hersteller bieten inzwischen bereits USB-Ethernet-Adapter an, die für Gigabit-Netzwerke geeignet sind. Da derzeit (Stand August 2009) jedoch noch keine Rechnersysteme nach der USB 3.0-Spezifikation erhältlich sind, die die dazu nötigen hohen Übertragungsraten über den USB-Bus dauerhaft realisieren können, sind auch mit diesen Adaptern lediglich Transfergeschwindigkeiten nach dem Fast-Ethernet-Standard zu erzielen.
  • Achten Sie beim Kauf neuer USB-Ethernet-Adapter auf die mechanische Beschaffenheit der Geräte. Insbesondere bei den RJ45-Anschlüssen sollten die Buchsen aus Metall gefertigt sein, da beim häufigen Einstecken und Abziehen der Netzwerkkabel eine erhöhte mechanische Belastung gegeben ist. Kunststoffbuchsen zeigen hier schnell Verschleißerscheinungen.
  • Es empfiehlt sich beim Kauf von USB-Ethernet-Adaptern generell, solchen Geräten den Vorzug zu geben, die über entsprechende Statusanzeigen per LED verfügen. Diese können im Falle von Verbindungsstörungen Hinweise auf Leitungsfehler liefern.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.