mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps werden HD Filme sekundenschnell überspielt - unterstützt Netzwerke mit 10/100/1000 Mbps mit Auto-Erkennung - geeignet für das MacBook mit USB-C™ Port - schn...
Ein Netzwerkanschluss über USB erspart das Öffnen des PC-Gehäuses Ideal für Notebooks und Desktop PC/MAC Voll-Duplex 10/100 /1000 Mbit/s Netzwerkverbindung Niedriger Stromverbrauch, benötigt kein e...
schnelle Verbindung vom Computer zu einem kabelgebundenen Netzwerk - mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps werden HD Filme sekundenschnell überspielt - unterstützt Netzwerke mit 10/100/1000 Mbps...
Der LevelOne USB-0402 Gigabit USB-C Netzwerkadapter, die Anbindung zum Internet über den USB-C-Port Ihres Laptops und gleichzeitig. Die ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die ü...
USB-Netzwerkadapter ARGUS IT-732, USB-C, 2,5 GBit/s Der Argus IT-732 LAN-Adapter schafft eine Verbindung zwischen dem Netzwerk und dem Notebook/Computer mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2,5Gbit...
USB3.0 Gigabit-Netzwerkadapter RED4POWER R4-N021B Dieser Adapter macht aus einem SuperSpeed USB 3.0-Port einen schnellen Gigabit-Netzwerkanschluss. Ideal als 2. Netzwerkkarte oder als Ersatz für de...
Der Lindy Gigabit-Ethernet-Konverter, USB 3.2 Gen 1 Typ-C mit Power Delivery ermöglicht es dem Benutzer, einen Computer, ein Notebook oder ein Tablet bequem über einen USB-Anschluss vom Typ C mit e...
Das Lindy USB 3.1 Typ C Laptop Mini Dock ist eine kompakte und multifunktionale Lösung, um mithilfe eines einzigen USB-Kabels Typ C mehrere Peripheriegeräte mit unterschiedlichen Schnittstellen ein...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben w...