Steckdose mit USB A & USB-C™ Ports, Unterputz-Montage Lade-Dose mit 2 x integrierten USB A-Anschlüssen & 1 x USB Type-C™ zum Laden von Smartphones / Tablets Produktvorteile: Gleichzeitges Laden von...
Legrand Green Up Schutzkontaktsteckdose Plexo66, 2P+E, für Aufputzmontage, Schutzart IP44- IK08, Nennstrom: 16A, Nennspannung 230 V 50Hz, mit magnetischer Präsenzerkennung für Green Up Stecker, Ste...
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Perilex®, UP-Steckdosen nach DIN 49445-48, 3P + N + E, 16 und 25 A, 415 V, Steckdose ohne Klappdeckel, viereckig, Steckdose 3-polig, N, E Mit Tr...
Unterputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen - GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 ...
Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindung...
FI-Steckdosen-Einsatz alu Schuko BRS 232860Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Gebaut nach VDE 0664 (EN 61008). Zur Erhöhung der Sicherheit in bestehenden Anlagen nach VDE...
KOPP HK07 - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (250V / 16A | IP20) - in schwarz matt Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel & erhöhtem Berührungsschutz im Design HK07 Nennspannung: 250 V Nennstrom: ...
UP/FR-Kombi-Steckdose, mit Klappdeckel und Schloss, SOLIROC, grau Leichtmetall Druckguss antivandalensicher mit Frontplatte ohne Tragring mit erhöhtem Berührungsschutz gleichschließend
Sicherheits-Steckdose für Unterputzmontage mit 2 USB-Ports 2 x integrierte USB-Ports zum Laden von mobilen Endgeräten Produktvorteile: Sicherheits-Steckdose für Unterputzmontage mit 2 USB-Ports Gle...