Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP HK07 - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (250V / 16A | IP20) - in schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP HK07 - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (250V / 16A | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (250V / 16A | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (250V / 16A | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (250V / 16A | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (250V / 16A | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (250V / 16A | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (250V / 16A | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (250V / 16A | IP20) - in schwarz matt
KOPP HK07 - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (250V / 16A | IP20) - in schwarz matt
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-940150003
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     940150003
EAN/GTIN:
     4008224671064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

KOPP HK07 - Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (250V / 16A | IP20) - in schwarz matt

  • Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel & erhöhtem Berührungsschutz
  • im Design HK07
  • Nennspannung: 250 V
  • Nennstrom: 16 A
  • Schutzart: IP20
  • Schlagfestigkeit: IK00
  • Frequenz: 50 – 50 Hz
  • Bemessungsfehlerstrom: 250 A
  • Ausführung: Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
  • Schutzkontakt: Erdungsclips
  • Anschlussart: Steckklemme
  • Montageart: Unterputz
  • Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung
  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
  • Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2
  • Anzahl der Steckdosen: 1
  • Anzahl der Phasen: 1
  • mit Klappdeckel | erhöhtem Berührungsschutz | Durchschleiffunktion
  • halogenfrei
  • für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)
  • Oberflächenschutz: lackiert
  • Ausführung der Oberfläche: matt
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoffgüte: Thermoplast
  • Tiefe der Gerätedose: min. 32,0 mm
  • Maße (HxBxT): 55 x 55 x 41,1 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.086000 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 12,84*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 11,77*
€ 16,76*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.