Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Steckdosen-Einsatz alu Schuko BRS 232860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Steckdosen-Einsatz alu Schuko BRS 232860
FI-Steckdosen-Einsatz alu Schuko BRS 232860
Artikel-Nr.:
     3517I-35358996
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     232860
EAN/GTIN:
     4011281897131
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

FI-Steckdosen-Einsatz alu Schuko BRS 232860

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Gebaut nach VDE 0664 (EN 61008). Zur Erhöhung der Sicherheit in bestehenden Anlagen nach VDE 0100 Teil 410. Ausgang zum Anschluss weiterer Verbraucher. Zum Einbau in eine 60er-Einbaudose. Spannung AC 230 V. Fehlerstrom 30 mA. Max. Strom 16 A. Kurzschlussfestigkeit 3000 A. Schutzart IP 20.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
ja
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
3
Mit Signallampe:
nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,45*
€ 123,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,82*
€ 123,99*
Frei Haus
ab € 102,42*
€ 128,51*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,07*
€ 131,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.