Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1307371002-I Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1307371002-I Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 1307371002-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754134
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307371002-I
EAN/GTIN:
     4250184102557
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
  • Unterputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen
    - GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Link bis 500 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen
    - Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
    - praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten
    - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
    - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
    - Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309110002-E
ab € 9,831*
Zubehör
Metz Connect
1309151102-E
ab € 2,17*
Zubehör
Metz Connect
130B12D31102-E
ab € 17,30*
Zubehör
Metz Connect
130C371200-I
ab € 8,89*
Zubehör
Metz Connect
130B11D10002-E
ab € 10,01*
Zubehör
Metz Connect
1501123102-E
ab € 10,85*
Zubehör
Metz Connect
1501107302-E
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.