Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2USB 2U-449276 Unterputz-Steckdose VDE, mit USB, erhöhter Berührungsschutz IP20 Reinweiß, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1692217-BP
Hersteller:
     2USB
Herst.-Nr.:
     2U-449276
EAN/GTIN:
     8718868449276
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
2USB 2U-449276 Unterputz-Steckdose VDE,mit USB,erhöhter Berührungsschutz IP20 Reinweiß,Glanzeffekt

2USB Schutzkontakt-Steckdose reinweiß glänzend

Einbautiefe nur 32 mm
Prüfzeichen KEMA/KEUR/VDE
2x USB-Anschluss 5 V/ 2,4 A

Mit der Steckdose können Akkus mobiler Endgeräte wie z.B. Smartphones, MP3-Player, Tablets usw. geladen werden. Über die beiden USB-Anschlüsse können bis zu 2 Geräte gleichzeitig geladen werden. Der Gesamtausgangsstrom beträgt 2400 mA bei 5 V/DC. Maße exakt 55x55 mm. Genau die Größe der meisten Schalterprogramme bekannter europäischer Hersteller wie Gira, Jung, Berker, Merten und anderer.

2USB ChargeMAX

Langsam Laden erklärt
Warum laden einige Ladegeräte Ihr Smartphone oder Tablet schneller dann andere Ladegeräte? Das Problem ist nicht nur die Gesamtleistung des Ladegeräts: Es ist die Kompatibilität. Um die ursprünglichen USB-Ladespezifikation zu umgehen, haben Herstellern proprietärer Ladeprotokolle eingeführt. Standard-Ladegeräte sind mit nur einem Ladeprotokoll ausgestattet.
Laden Sie schneller. Sparen Sie Zeit!
Die 2USB ChargeMAX-Technologie erkennt das Ladeprotokoll Ihrem Gerät und passt sich an dieses an und ermöglicht damit bei höchster Geschwindigkeit zu laden. Ob Sie ein Apple® oder Android® Gerät haben, mit 2USB ChargeMAX laden Sie schneller und sparen Sie Zeit!

Technische Daten:
Einbau-Tiefe: 32 mm · Flanschmaß: 50 x 50 mm · Herstellerfarbe: Reinweiß,Glanzeffekt · Montageart: Unterputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: VDE,mit USB,erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 72 mm x 72 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß | Glanzeffekt
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
2USB
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß | mehrfarbig
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
VDE | mit USB | erhöhter Berührungsschutz
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Flanschmaß:
50 x 50 mm
Steckdosen-Anzahl:
1
Einbau-Tiefe:
32 mm
Produkt-Art:
Unterputz-Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,22*
€ 44,44*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 33,29*
€ 44,46*
3 Tage
22
€ 6,45*
ab € 35,01*
€ 46,76*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 61,64*
€ 79,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GIRA Giersiepen
021103
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.