2USB 2U-449511 1fach Schutzkontakt-Steckdose mit USB-Ladeausgang,erhöhter Berührungsschutz,VDE IP20 Reinweiß (RAL 9010) 2USB inCharge PRO 15W USB-C- und USB-Ladebuchse VDE-Zertifiziert Nur 32 mm fl...
SCHUKO Steckdosen-Einsatz 20 EUGKB-13-102Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahm...
HW-Steckdose 3-f., integriert VZ00HWSchutzkontaktsteckdose (Typ F), volta, 3fach, drehbar, für HWV im Austausch eines Schiebers. Steckdose 3-fach Unterputz bis 850°, Schutzkontaktsteckdose mit erhö...
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Reinweiß glänzend System 55 - Geerdeter Tragring. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem D...
Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck und Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermel...
Ein perfekter Raum besteht aus vielen Eindrücken. Das Zusammenspiel der Formen, der Farben und des Lichts entscheidet. Ein spannender Gleichklang entsteht aus den geraden und konvexen Linien des ne...
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit KlappdeckelReinweiß glänzendHinweise : Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für di...
Unterputz-Anschlusseinheit mit zwei 8-poligen RJ45-Buchsen - Class E/Cat.6 Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) - geeignet ...