Universal-Dimmschalter. Power MOSFET bis 400W. Automatische Lampenerkennung. Stand-by-Verlust nur 0,1Watt. Mindesthelligkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. Für Einbaumontage...
Technische Merkmale Betriebsspannung 230 V AC Frequenz 50/60 Hz Leistungsaufnahme (Standby) < 0,3 W dimmbare 230 V LED-Lampen 5 … 70 W dimmbare Energiesparlampen 13 … 80 W 230 V Glüh- und Halogenla...
LED/Halogen-Dimmer 34388Vorderkanten-Dimmer, optimiert für LED-Lampen. Gesteuert durch Drehpotentiometer, sehr geringe minimale Leistung, weniger Brummen - ohne Induktor innen, Soft Start - Licht l...
Universal-Dimmer - 300W - Phasenanschnitt-/Phasenabschnittsteuerung - 2-Draht-Systeme Schalter zur Auswahl von Vor- oder Nachlauf Überhitzungs- und Überlastungsschutz Softstart
Dimmer für Chassis- oder Dosenmontage, dimmt stufenlos, 2 Funktionsweisen über Taster wählbar: (Dimmer und Memoryfunktion). einsetzbar für Glüh- und Halogenlampen, max. Leistung Ausgangskreis: 400 ...
Max. unterstützte Leistung = 35W Nennspannung = 230V Serie = T26.07 Diese Dimmer wurden bezüglich ihrer Verwendung mit LED-Leuchten umfassend geprüft. Eine komplette Liste mit allen kompatiblen LED...
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Das Universal Dim...
1-10V-Steuer-Dimmschalter 1-10V für EVG. 1 Schließer nicht potenzialfrei 600VA und 1-10V-Steuerausgang 40mA. Stand-by-Verlust nur 1 Watt. Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer- und Schl...
Elektronik, Busch-Dimmer®, REG-Geräte, Dimmer,min. 60 W/VA, max. 500 W/VA, Busch-Universal-Zentraldimmer® Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems. Zum Schalten un...