Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Dimmer®, REG-Geräte, Dimmer,min. 60 W/VA, max. 500 W/VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6590-0-0176
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6590-0-0176
EAN/GTIN:
     4011395066904
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Elektronik, Busch-Dimmer®, REG-Geräte, Dimmer,min. 60 W/VA, max. 500 W/VA, Busch-Universal-Zentraldimmer® Universal-Zentraldimmer für den modularen Aufbau eines Beleuchtungssystems. Zum Schalten und Dimmen von Glühlampem, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos. Mit Lichtwertspeicherung, einstellbarer Minimalhelligkeit und mit Intelligenz für Universalbetrieb. Leistungserweiterung über ausgangsseitig parallel geschaltete Leitung (mit RJ 12 Stecker) mit Leistungsbausteinen 6584 (max. 6 Stck = 3000 W/VA Gesamtleistung). Kompatibel zu Steuerbaustein 6597 und Busch-Powernet® KNX in Verbindung mit Steuerbaustein 6997/60. Bedienung über aufsteckbare Tast-/Dreh- und Timerbedienelement 6543/10, ..11, --12 und/oder über konventionelle Taster (2020 US oder 2021/6 UK bzw. Drehdimmernebenstelle 6592 U. Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 60 - 500 W/VA Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Teilungseinheit: 2 TE
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
sonstige
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
true
Lichtwertspeicher:
true
Verwendbar mit Taste:
true
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
true
Montageart:
REG
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Leistung von/bis:
60 VA | 500 VA
Nennspannung:
230 V
Frequenzbereich:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampen-Dimmer, dimmer busch jäger, halogenlampen dimmer, universal dimmer, Busch-Universal-Zentraldimmer®
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.