230V AC, 50 Hz Druck-Wechsel-Schalter mit Softrasterung Metallwelle mit Schraubklemmen bis 2,5mm² flackerfreies Dimmen durch Einstellung der Grundhelligkeit geeignet für: dimmbare Energiesparlampen...
Universal-Dimmschalter. Power MOSFET bis 300W. Automatische Lampenerkennung. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Mindesthelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer- und Schlummersch...
LED/Halogen-Dimmer 34388Vorderkanten-Dimmer, optimiert für LED-Lampen. Gesteuert durch Drehpotentiometer, sehr geringe minimale Leistung, weniger Brummen - ohne Induktor innen, Soft Start - Licht l...
Universal-Dimmer - 300W - Phasenanschnitt-/Phasenabschnittsteuerung - 2-Draht-Systeme Schalter zur Auswahl von Vor- oder Nachlauf Überhitzungs- und Überlastungsschutz Softstart
3-Kanal DALI-LED-Dimmer für Leuchteneinbau und UP-Dose. 59x33x15mm. Schutzart IP20. Stand-by-Verlust nur 0,12 Watt. Geeignet zum Ansteuern von Konstantspannungs-LED-Modulen (CV) mit Betriebsspannun...
1-Kanal DALI-LED-Dimmer für Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 98x17,5x56mm. Schutzart IP20. Stand-by-Verlust nur 0,12 Watt. Geeignet zum Ansteuern von Konstantspannungs-LED-Modulen (CV) mit Betriebssp...
Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Dimmer,min. 60 W/VA max. 210 W/VA, Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein Die Ansteuerung erfolgt durch einen Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U o...
Max. unterstützte Leistung = 55W Nennspannung = 230V Serie = T24.08 Diese Dimmer wurden bezüglich ihrer Verwendung mit LED-Leuchten umfassend geprüft. Eine komplette Liste mit allen kompatiblen LED...
Universal-Dimmschalter. Power MOSFET bis 400W. Automatische Lampenerkennung. Stand-by-Verlust nur 0,1Watt. Mindesthelligkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. Für Einbaumontage...