Bluetooth Dimmer (YESLY-Dimmaktor) für Unterputzdosen-Montage, 1 Ausgang mit PWM-Technologie, kompatibel mit LED-Lichtbänder, maximale Belastung 8 A, 1 Eingang für kabelgebundenen Taster, Versorgun...
DELTA Universaldimmer max.: 400W Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die ...
230V AC, 50 Hz Druck-Wechsel-Schalter mit Softrasterung Metallwelle mit Schraubklemmen bis 2,5mm² flackerfreies Dimmen durch Einstellung der Grundhelligkeit geeignet für: dimmbare Energiesparlampen...
Universal-Dimmschalter. Power MOSFET bis 300W. Automatische Lampenerkennung. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Mindesthelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer- und Schlummersch...
Druck-/Wechsel-, UP-Universal-Dimmer, 20-300W/VA, LED 3-100W, Phasenab- und anschnitt, Komplettgerät, weiß für dimmbare LED-Lampen, Retrofit-Lampen, LED-Treiber, HV/NV-Halogen- und Glühlampen autom...
LED Uni Dimmer 400W/VA Schriftfeld, Zentralplatte weiß TypCYB-PR-Uni-LED-Dimmer. 400-W-Uni-LED-Drehdimmer-Kit mit Dose, Adapter, Dimmereinsatz, zwei Zugentlastungsvorrichtungen, Knopf, Abdeckung un...
Vorprogrammiertes, drahtloses Dimmpaket. Dimmt alle Arten von dimmbaren Lampen (z. B. LED). Gleichmäßig dimmen, kein Nachglühen der LED (Neutralleiter benötigt). Einfache Installation ohne größere ...
Dimmer f. Beleuchtung LAVA-DIMM-LEDMit dem Funk-Dimmer kann die Beleuchtung LAVA-LED gedimmt werden. Ansteuerbar entweder drahtgebunden über Taster oder über den Funkhandsender LAVA-FHS-LED. Der Di...
LED-Dimmer für externe Taster Farbe schwarz Serie 8122 Phasenanschnitt-Dimmer mit Soft-Start und Memory-Funktion 230 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz, 4-160 W/VA (LED 3-55 W), externer Taster mit Kleinspannun...
Technische Merkmale Betriebsspannung 230 V AC Frequenz 50/60 Hz Leistungsaufnahme (Standby) < 0,3 W 230 V Glüh- und Halogenlampen 25 … 400 W dimmbare, konventionelle Trafos 25 … 400 VA Anzahl Neben...
Universal-Drehdimmer mit Zentralstück mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einlächenbedienung, Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Phasenan-/Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt...
Max. unterstützte Leistung = 35W Nennspannung = 230V Serie = T28.08 Diese Dimmer wurden bezüglich ihrer Verwendung mit LED-Leuchten umfassend geprüft. Eine komplette Liste mit allen kompatiblen LED...