Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Dimmer
>
Halogenlampen-Dimmer
>
Artikel
Universal LED Dimmermodul, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG5300-0001
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG5300-0001
EAN/GTIN:
4042811185107
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Universal LED Dimmermodul. Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Das Universal Dimmermodul erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Das Dimmermodul wird mit mechanischen Tastern im Parallelbetrieb angesteuert. Beim Einbau des Dimmermoduls in Kombination mit einem Taster ist eine tiefe (60er) Installationsdose zu verwenden. Mit Schraubklemmen. Eigenschaften: kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest, Softstart, Memory-Funktion, automatische Lasterkennung, Min. / Max. Begrenzung einstellbar, Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz, Schaltleistung: LED Lampen: 4-100 VA (RC-Modus), 4-20 VA (RL-LED-Modus). Glühlampen: 5-200 W, Halogenlampen: 5-150 W (230 V) 5-200 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo), 5-200 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo) Neutralleiter: nicht erforderlich. Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm², Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter, Abmessungen: 44,5 x 39,5 x 20 (HxBxT).
Weitere Informationen:
Seriendimmer:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
Farbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK02
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Nebenstelleneingang:
ja
Leistungsaufnahme:
100 W
Nennspannung:
230 V | 230.0 V
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Frequenz:
50 Hz | 50.0 Hz
Lastart:
universal und LED Retrofit
Nennleistung kapazitive Last:
4 VA | 200.0 VA
Nennleistung induktive Last:
4 VA | 200.0 VA
Nennleistung ohmsche Last:
4 W | 200.0 W
Gerätehöhe:
45 mm
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Gerätebreite:
40 mm
Gerätetiefe:
20 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Unterputz
>
Merten System M
Weitere Suchbegriffe:
LED-Dimmer
,
SmartHome Dimmer
,
halogen dimmer
,
halogenlampen dimmer
,
Aufputzdimmer
,
Deckeneinbaudimmer
,
Dimmer Reiheneinbau
,
Dimmereinsatz
,
Dimmermodul
,
Drehdimmer
,
Drehdimmer mit Regulierknopf
,
Drehdimmer NV
,
Druckdimmer
,
Elektronikdimmer
,
Ferndimmer
,
Helligkeitsregler
,
IR-Dimmer
,
Lichtregler
,
Memory-Dimmer
,
Niedervolt-Dimmer
,
Phasenabschnittdimmer
,
Phasenanschnittdimmer
,
Potentiometer
,
REG-Dimmer
,
Reiheneinbaudimmer
,
Schnurdimmer
,
Schnur-Drehdimmer
,
Schnur-Drehdimmer NV
,
Sensordimmer
,
Stromstoß-Dimmschalter
,
Tastdimmer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 65,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blindabdeckung, Anthrazit, System Design
Merten
MEG4075-6034
€ 10,18*
Zubehör
Blindabdeckung, Edelstahl, System Design
Merten
MEG4075-6036
€ 13,91*
Zubehör
Blindabdeckung, Lotosweiß, System Design
Merten
MEG4075-6035
€ 8,19*
Zubehör
Blindabdeckung, Moccametallic, System Design
Merten
MEG4075-6052
€ 20,91*
Zubehör
Blindabdeckung, Nickelmetallic, System Design
Merten
MEG4075-6050
€ 15,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.