Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodo Ehmann T26.07 Dimmer, 35W 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bodo Ehmann T26.07 Dimmer, 35W 230V
Artikel-Nr.:
     108EL-1368055
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     2620X0700
EAN/GTIN:
     4012096003847
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Schnurdimmer
Max. unterstützte Leistung = 35W
Nennspannung = 230V
Serie = T26.07

Diese Dimmer wurden bezüglich ihrer Verwendung mit LED-Leuchten umfassend geprüft. Eine komplette Liste mit allen kompatiblen LED-Lampen können Sie über den QR-Code abrufen. LED-Kabeldimmer von Ehmann. Dieser LED-Kabeldimmerschalter von Bodo Ehmann ist leise und kann in mithilfe eines Universalanschlusses in die meisten Leuchten eingebaut werden. Dank eines echten Ein/Aus-Schalters und eines Schiebereglers zur Dimmersteuerung tritt im Standby kein Stromverbrauch auf. Dies spart Energie. Die Minimal- bis Maximalhelligkeit lässt sich über einen großen Bereich hinweg einstellen, was in einem flimmerfreien Betrieb der Leuchte auf diesem Niveau resultiert. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für dimmbare LED-Lampen, LED-Treiber für Glühlampen und Hochvolt-Halogenlampen. Integriert in den meisten Leuchten. Flimmerfreies Licht. Kein Stromverbrauch im Standby, mit Ein/Aus-Schalter und Dimmer-Schieberegler. Geräuscharmer Betrieb
Weitere Informationen:
Max. unterstützte Leistung:
35W
Nennspannung:
230V
Serie:
T26.07
Weitere Suchbegriffe: ehmann dimmer, halogenlampen dimmer, universal dimmer, 1368055, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Bodo Ehmann, 2620X0700, Switches, Domestic Installation Switches, Dimmer Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
€ 6,45*
ab € 33,96*
€ 46,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,83*
€ 67,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.